SIEMENS - SIE3TH43550AN2 CONT.AUS.10A 5L,5R 220V 50-60HZ - 3TH43550AN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209049284
Codice prodotto
SIE3TH43550AN2
Cod. produttore
3TH43550AN2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
5
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 3TH4
- Normativa: DIN EN 50011
- Configuraizione contatti: 5 NO + 5 NC
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Tipo di comando: AC 220 V 50/60 Hz
- Circuiti commutabili: Fino a 10 circuiti ausiliari
- Applicazioni di Safety: Contatti con guida forzata disponibili
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti di comando: AC o DC, disponibile in diverse configurazioni a 8 o 10 poli
- Affidabilità di contatto assicurata e tropicalizzazione per l'uso mondiale.
- Designazione conformealla normativa per una tecnica di collegamento sicura.
- Possibilità di utilizzo con accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.
- Maggiore versatilità grazie alla possibilità di commutare diversi circuiti simultaneamente.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offre una grande affidabilità di contatto e consente la gestione simultanea di più circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS