pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43550AG2 CONT.AUS.10A 5L,5R 110V 50-60HZ - 3TH43550AG2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43550AG2 CONT.AUS.10A 5L,5R 110V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 5

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209049246

Codice prodotto

SIE3TH43550AG2

Cod. produttore

3TH43550AG2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

5

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

5

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una grande affidabilità e versatilità.

    Dettagli tecnici:

    • Referenza: 55E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
    • Tipo di attacco: Morsetto a vite
    • Tipo di comando: AC
    • Tensione di comando: AC 110 V 50/60 Hz
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Varianti: disponibili in AC o DC, a 8 o 10 poli
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliore affidabilità di contatto anche in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
    • Facilità di collegamento affidabile, conforme alle normative.
    • Flessibilità nell'utilizzo grazie a diverse varianti di comando e configurazioni.
    • Possibilità di integrare accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS