pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43550AC2 CONT.AUS.10A 5L,5R 24V 50-60HZ - 3TH43550AC2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43550AC2 CONT.AUS.10A 5L,5R 24V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 5

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209049208

Codice prodotto

SIE3TH43550AC2

Cod. produttore

3TH43550AC2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

5

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

5

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario 3TH4

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con una disponibilità di contatti affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: DIN EN 50011
    • Tipologia dei contatti: 5 NO + 5 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Comando: AC 24 V 50/60 Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Varianti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione: prodotti tropicalizzati per elevata affidabilità
    • Omologazioni: compatibili con IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: disponibili in ACo DC con diverse configurazioni a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
    • Elevata affidabilità di contatto, adatto a impieghiin tutto il mondo
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia per personalizzazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS