SIEMENS - SIE3TH43460BB4 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC - 3TH43460BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 6 A
Tipo di montaggio - Vite
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209049154
Codice prodotto
SIE3TH43460BB4
Cod. produttore
3TH43460BB4
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS