SIEMENS - SIE3TH43460AN2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50-60HZ - 3TH43460AN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209049130
Codice prodotto
SIE3TH43460AN2
Cod. produttore
3TH43460AN2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
1
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 73E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 7 NO + 3 NC
- Terminali: 1U morsetti a vite
- Tensione di comando: AC 220 V 50/60 Hz
- Numero di circuiti commutabili: Fino a 10 circuiti ausiliari
- Opzioni di contatti: Guida forzata disponibile per applicazioni di Safety
- Tipo di comando: Disponibile in AC o DC
- Varianti: 8 o 10 poli
- Accessori: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
- Tropicalizzato per una grande affidabilità di contatto in tutto il mondo.
- Adatto a diverse applicazioni grazie alle corrispondenti omologazioni (IEC e UL/CSA).
- Possibilità di gestire simultaneamente più circuiti per una maggiore efficienza.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, permettendo di gestire efficientemente più circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS