SIEMENS - SIE3TH43460AL2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50-60HZ - 3TH43460AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209100527
Codice prodotto
SIE3TH43460AL2
Cod. produttore
3TH43460AL2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
1
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 73E, DIN EN 50011
- Configurazione: 7 NO + 3 NC 1U morsetti a vite
- Intervallo di tensione: AC 230 V 50/60 Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Varianti disponibili: comando in AC o DC, a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
- Alta affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione
- Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Possibilità di adattamento a diverse esigenze con varianti di configurazione
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS