SIEMENS - SIE3TH43100BB4 CONT.AUS.10A 10L 24VCC - 3TH43100BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 10
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209049079
Codice prodotto
SIE3TH43100BB4
Cod. produttore
3TH43100BB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
10
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modulo: 100E
- Normativa: DIN EN 50011
- Contatti: 10 NO, morsetto a vite
- Azionamento: DC, DC 24V
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzazione per operabilità in tutto il mondo
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti: comandi in AC o DC con 8 o 10 poli
- Collegamento affidabile grazie alla designazione conforme alla normativa
- Grande affidabilità di contatto in condizioni tropicalizzate
- Adatto per applicazioni globali con corrispondenti omologazioni
- Possibilità di utilizzo con accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS