pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43100AP0 CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ - 3TH43100AP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43100AP0 CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 10

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049062

Codice prodotto

SIE3TH43100AP0

Cod. produttore

3TH43100AP0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

10

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

277...277 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario 100E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 100E
  • Normativa: EN 50011 10 NO
  • Morsetti: a vite
  • Comando: in AC
  • Tensione: AC 230V 50Hz/277V 60Hz
  • Numero di circuiti ausiliari: fino a 10
  • Guida forzata: disponibili per applicazioni di Safety
  • Tropicalizzazione: sì
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Varianti: disponibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento affidabile grazie alla designazione conforme alle normative.
  • Great reliability of contact, adatti all'impiego in tutto il mondo.
  • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS