pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43100AF0 CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ - 3TH43100AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43100AF0 CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 10

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049000

Codice prodotto

SIE3TH43100AF0

Cod. produttore

3TH43100AF0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

10

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

132...132 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo affidabilità e versatilità in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 100E
    • Normativa: DIN EN 50011 10 NO
    • Morsetto: a vite
    • Comando: in AC, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
    • Numero di circuiti ausiliari: fino a 10 circuiti commutabili simultaneamente
    • Contatti: varianti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione: per un'alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: disponibile con comando in AC o DC, a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per tecniche di collegamento affidabili.
    • Uso globale grazie alle corrispondenti omologazioni.
    • Accessori disponibili per ulteriore versatilità, come limitatori di sovratensione e ritardatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS