pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43100AC2 CONT.AUS.10A 10L 24V 50-60HZ - 3TH43100AC2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43100AC2 CONT.AUS.10A 10L 24V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 10

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209173538

Codice prodotto

SIE3TH43100AC2

Cod. produttore

3TH43100AC2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

10

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario 100E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 100E
  • Normativa: EN 50011 10 NO
  • Morsetti: morsetti a vite
  • Comando: in AC
  • Voltaggio: AC 24V 50/60Hz
  • Configurazione contatti: fino a 10 circuiti ausiliari
  • Guida forzata: fornibile per applicazioni di Safety
  • Tropicalizzati: adatti per impiego globale
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Varianti: AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione conforme per collegamento affidabile.
  • Grande affidabilità di contatto.
  • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS