pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42800AG2 CONT.AUS.10A 8L 110V 50-60HZ - 3TH42800AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 8

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048751

Codice prodotto

SIE3TH42800AG2

Cod. produttore

3TH42800AG2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

8

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario 80E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • EN 50011
  • 8 NO
  • Morsetti a vite comando in AC AC 110V 50/60Hz
  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
  • Commutazione contemporanea fino a 10 circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Varianti SUVA disponibili
  • Tropicalizzati
  • Alta affidabilità di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
  • Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
  • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nella commutazione dei segnali di comando.
  • Versatilità grazie alla moltiplicazione delle uscite e alla possibilità di utilizzo in diverse configurazioni.
  • Alta sicurezza nelle applicazioni grazie ai contatti con guida forzata.
  • Idoneità globale grazie alle corrispondenti omologazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS