pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42710BF4 CONT.AUS.10A 7L,1R 110VCC - 3TH42710BF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048669

Codice prodotto

SIE3TH42710BF4

Cod. produttore

3TH42710BF4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, permettendo la gestione simultanea di più circuiti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 71E
    • Conformità: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 7 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetto: Vite comando in DC DC 110V
    • Capacità di commutazione: Fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Varianti di comando: AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli
    • Accessori disponibili: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie ai morsetti progettati secondo normative per una tecnica di collegamento sicura.
    • Contatti fornibili con guida forzata, ideali per applicazioni di Safety.
    • Adatto per utilizzo globale con varie omologazioni(es. IEC e UL/CSA).
    • Apparecchi tropicalizzati per una lunga durata anche in ambienti critici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS