pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42710BB4 CONT.AUS.10A 7L,1R 24VCC - 3TH42710BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048652

Codice prodotto

SIE3TH42710BB4

Cod. produttore

3TH42710BB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

Contattore ausiliario 71E

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • EN 50011
  • 7 NO + 1 NC
  • Morsettia vite comando in DC DC 24V
  • Capacità di commutazione fino a 10 circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA
  • Disponibile con comandoin AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Morsetti con designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile
  • Apparecchi tropicalizzati che garantiscono grande affidabilità di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS