SIEMENS - SIE3TH42620BM4 CONT.AUS.10A 6L,2R 220VCC - 3TH42620BM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209048508
Codice prodotto
SIE3TH42620BM4
Cod. produttore
3TH42620BM4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modello: 62E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
- Tipo di comando: DC 220V
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile
- Possibilità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Compatibile con varianti SUVA
- Tropicalizzati e adatti per un uso globale (IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
- Grande affidabilità di contatto.
- Facilità di integrazione in vari circuiti di comando.
- Versatilità grazie allenumerose configurazioni disponibili.
- Elevata sicurezza operativa con contatti a guida forzata.
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS