pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42620BF4 CONT.AUS.10A 6L,2R 110VCC - 3TH42620BF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 6 A

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048485

Codice prodotto

SIE3TH42620BF4

Cod. produttore

3TH42620BF4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

contattore ausiliario, 62E, EN 50011, 6 NO + 2 NC, morsetti a vite comando in DC DC 110V Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazioneconforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS