pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42620AP0 CONT.AUS.10A 6L,2R 230V 50HZ - 3TH42620AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048454

Codice prodotto

SIE3TH42620AP0

Cod. produttore

3TH42620AP0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

277...277 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando offre una grande affidabilità e versatilità nelle applicazioni di controllo.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Tipo di comando: AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz
    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamentoaffidabile
    • Possibilità di commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC, disponibili con 8 o 10 poli
    • Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relais d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione
    • Versatilità nelle applicazioni con la possibilità di commutare più circuiti
    • Configurazioni personalizzabili secondo esigenze specifiche
    • Aderenza a norme di sicurezza elevate, facilitando l'integrazione in sistemi di controllo
    • Compatibilità globale per diverse applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS