pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42620AL0 CONT.AUS.10A 6L,2R 125V 50HZ - 3TH42620AL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 125...125 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209156098

Codice prodotto

SIE3TH42620AL0

Cod. produttore

3TH42620AL0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

125...125 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

150...150 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DINEN 50011
    • Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Morsetto: a vite comando in AC
    • Tensione nominale: AC 125V, 127V 50Hz
    • Multiplicazione uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Safety: contatti con guida forzata e varianti SUVA disponibili
    • Tropicalizzazione: apparecchi tropicalizzati per alta affidabilità
    • Omologazioni: conforme a IEC e UL/CSA
    • Varianti comando: disponibile in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella commutazione degli segnali di comando.
    • Convenienza di utilizzo grazie alle varianti multiple di comando e configurazione.
    • Compatibilità globale grazie alle omologazioni internazionali.
    • Possibilità di utilizzare accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS