SIEMENS - SIE3TH42620AK6 CONT.AUS.10A 6L,2R 110-50 120-60HZ - 3TH42620AK6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209048409
Codice prodotto
SIE3TH42620AK6
Cod. produttore
3TH42620AK6
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 62E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
- Comando in AC: AC 120V 60Hz / AC 110V 50Hz
- Multiplicazione delle uscite: fino a 10 circuiti ausiliari commutabili
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
- Varianti di comando disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
- Garanzia di grande affidabilità di contatto
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Adatto per applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni (es. IEC e UL/CSA)
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS