pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42620AF0 CONT.AUS.10A 6L,2R 110V 50HZ - 3TH42620AF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048355

Codice prodotto

SIE3TH42620AF0

Cod. produttore

3TH42620AF0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

132...132 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario 62E

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 62E
  • Normativa: EN 50011
  • Configurazione: 6 NO + 2 NC
  • Morsetti a vite comando in AC: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
  • Circuiti ausiliari commutabili: fino a 10
  • Contatti: varianti con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Morsetti con designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
  • Grande affidabilità di contatto
  • Adatto all'impiego in tutto il mondo
  • Fornibile con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
  • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS