SIEMENS - SIE3TH42620AD2 CONT.AUS.10A 6L,2R 42V 50-60HZ - 3TH42620AD2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209087064
Codice prodotto
SIE3TH42620AD2
Cod. produttore
3TH42620AD2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...42 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione: 6 NO + 2 NC
- Comando: AC a 42V, 50/60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tipo di collegamento: morsetti con designazione conforme alla normativa
- Tropicalizzati per un utilizzo globale con omologazioni (IEC e UL/CSA)
- Varianti di comando: disponibili in AC o DC, 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Versatilità nell'uso in diverseapplicazioni industriali
- Facilità di collegamento e installazione
- Soluzioni di safety integrate con contatti a guida forzata
- Elevata adattabilità a vari ambienti operativi grazie alla tropicalizzazione
Contattore ausiliario 62E
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo un'operazione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS