pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42620AD0 CONT.AUS.10A 6L,2R 42V 50HZ - 3TH42620AD0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209048331

Codice prodotto

SIE3TH42620AD0

Cod. produttore

3TH42620AD0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

50...50 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, consentendo di gestire fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 6 NO + 2 NC
    • Comando: AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione per una maggiore affidabilità
    • Varianti disponibili: comandi in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità di contatto elevataanche in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
    • Facilità di installazione con morsetti conformi alla normativa.
    • Possibilità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente per una maggiore efficienza.
    • Accessori disponibili per migliorare le funzionalità, come limitatori di sovratensione e ritardatori.
    • Adatto per utilizzo globale grazie alle molteplici omologazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS