SIEMENS - SIE3TH42530AL2 CONT.AUS.10A 5L,3R 230V 50-60HZ - 3TH42530AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209048201
Codice prodotto
SIE3TH42530AL2
Cod. produttore
3TH42530AL2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
5
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 53E
- Normativa: DIN EN 50011
- Contatti: 5 NO + 3 NC
- Comando: AC 230V 50/60Hz
- Designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile
- Capacità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Disponibilità di varianti SUVA
- Tropicalizzati e adatti all'impiego globale con omologazioni IEC e UL/CSA
- Varianti di comando in AC o DC disponibili con 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata grazie alla tropicalizzazione e alle omologazioni globali.
- Facilità d'uso e installazione grazie alla designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile.
- Maggiore sicurezza con contatti fornibili con guida forzata.
- Flessibilità nell'uso grazie alla possibilità di commutare più circuiti contemporaneamente.
- Opzioni di accessori che migliorano le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
Contattore ausiliario
Il progettato contattore ausiliario 3TH4 è destinato alla commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS