pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42530AG1 CONT.AUS.10A 5L,3R 110V 60HZ - 3TH42530AG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 92...92 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 3

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209048171

Codice prodotto

SIE3TH42530AG1

Cod. produttore

3TH42530AG1

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

92...92 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

5

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo versatilità e affidabilità per varie applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 53E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 3 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Comando: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Guida forzata disponibile per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzato per l'impiego globale con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento sicuro e duraturo.
    • Facilità di installazione grazie ai morsetti conformi alla normativa.
    • Versatilità nelle applicazioni con diverse varianti di comando e schemi di collegamento.
    • Possibilità di utilizzo in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e relè d'interfaccia per una maggiore funzionalità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS