SIEMENS - SIE3TH42446BB4 CONT.AUS.10A 4L,4R 24VCC INTERF. - 3TH42446BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209048096
Codice prodotto
SIE3TH42446BB4
Cod. produttore
3TH42446BB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Comando: DC 24 V
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati per una grande affidabilità di contatto
- Compatibile con le omologazioni IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Connessioni affidabili grazie ai morsetti con designazione conforme alle normative
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori per personalizzazione
- Adatto all'impiego in tutto il mondo
- Maggiore flessibilità operativa con la moltiplicazione delle uscite
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'ampia versatilità e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS