SIEMENS - SIE3TH42440BW4 CONT.AUS.10A 4L,4R 48VCC - 3TH42440BW4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209048027
Codice prodotto
SIE3TH42440BW4
Cod. produttore
3TH42440BW4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modello: 44E
- Standard: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Tipo di morsetto: a vite, comando in DC 48 V
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Opzioni di contatto: guida forzata per applicazioni di Safety
- Condizioni di utilizzo: tropicalizzati e appropriati per l'impiego globale
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varie opzioni di comando: AC o DC, disponibili in 8 o 10 poli
- Comunicazione sicura e affidabile grazie ai morsetti conformi alla normativa.
- Facilità di utilizzo in diverse applicazioni, inclusi scenari di sicurezza.
- Elevataaffidabilità di contatto per operazioni durature.
- Accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e ritardatori, per una maggiore versatilità.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 serve per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una elevata capacità di gestione dei circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS