pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42440BM4 CONT.AUS.10A 4L,4R 220VCC - 3TH42440BM4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209047990

Codice prodotto

SIE3TH42440BM4

Cod. produttore

3TH42440BM4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo un'affidabilità superiore.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Comando: DC 220V
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuitiausiliari
    • Applicazioni di Safety: contatti fornibili con guida forzata
    • Tropicalizzazione: per un'alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC, disponibili a 8 o 10 poli

    Benefici per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Possibilità di utilizzare vari accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni.
    • Maggiore flessibilità nella gestione di circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Elevata affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS