SIEMENS - SIE3TH42440BG4 CONT.AUS.10A 4L,4R 125VCC - 3TH42440BG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209047983
Codice prodotto
SIE3TH42440BG4
Cod. produttore
3TH42440BG4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modello: 44E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: in DC 125V
- Moltiplicazione delle uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
- Opzioni di contatto: con guida forzata perapplicazioni di Safety e varianti SUVA
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti di comando: AC o DC con diverse configurazioni a 8 o 10 poli
- Collegamenti affidabili grazie alla designazione conforme alla normativa.
- Grande affidabilità di contatto e tropicalizzazione per impieghi in condizioni difficili.
- Possibilità di accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori per una maggiore funzionalità.
- Versatilità nell'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS