pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42440BF4 CONT.AUS.10A 4L,4R 110VCC - 3TH42440BF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209047976

Codice prodotto

SIE3TH42440BF4

Cod. produttore

3TH42440BF4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo elevate prestazioni e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
    • Comando: DC 110V
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Opzioni di contatti: varianti con guida forzata perapplicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione per maggiore affidabilità
    • Disponibilità: comandi in AC o DC, varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento affidabile grazie a morsetti con designazione conforme alla normativa
    • Affidabilità di contatto elevata adatta all'impiego in tutto il mondo
    • Facilità di integrazione con accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
    • Opzioni versatili per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS