SIEMENS - SIE3TH42440BE4 CONT.AUS.10A 4L,4R 60VCC - 3TH42440BE4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209047969
Codice prodotto
SIE3TH42440BE4
Cod. produttore
3TH42440BE4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modello: 44E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: in DC, DC 60V
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
- Varianti di contatti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Alta affidabilità di contatto, adatta all'impiego in tutto il mondo.
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
- Aumento dell'efficienza operativa grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Protezione per applicazioni di Safety con contatti a guida forzata.
- Possibilità di scelta tra varianti di comando in AC oDC.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una connessione affidabile grazie a morsetti conformi alla normativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS