SIEMENS - SIE3TH42440BB4 CONT.AUS.10A 4L,4R 24VCC - 3TH42440BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
4011209047952
Codice prodotto
SIE3TH42440BB4
Cod. produttore
3TH42440BB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
Contattore ausiliario 3TH4
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Modello: 44I
- Normativa: EN 50011
- Tipologia di contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: DC 24V
- Designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili:limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità di contatto elevata
- Applicazioni versatili e globali grazie alle omologazioni
- Capacità di commutare diversi circuiti contemporaneamente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS