SIEMENS - SIE3TH42440AV0 CONT.AUS.10A 4L,4R 400V 50HZ - 3TH42440AV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209080652
Codice prodotto
SIE3TH42440AV0
Cod. produttore
3TH42440AV0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
480...480 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 44E
- Conformità: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Tipo di morsetto: morsetto a vite
- Tensione di comando: AC 400V 50Hz / 480V 60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
- Versioni disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Elevata affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione.
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
- Flessibilità nel comando grazie alle numerose varianti disponibili.
- Adatto per l'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS