SIEMENS - SIE3TH42440AL2 CONT.AUS.10A 4L,4R 230V 50-60HZ - 3TH42440AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209047877
Codice prodotto
SIE3TH42440AL2
Cod. produttore
3TH42440AL2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Modello: 44E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: AC 230V 50/60Hz
- Designazione morsetti conforme alla normativa
- Fino a 10 circuiti ausiliari commutabili simultaneamente
- Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety e varianti SUVA
- Apparecchi tropicalizzati con alta affidabilità di contatto
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni disponibili con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d’interfaccia
- Affidabilità e sicurezza grazie alla conformità alle normative internazionali.
- Possibilità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente per una maggiore efficienza.
- Versatile utilizzo in tutto il mondo grazie alle omologazioni globali.
- Robustezza tropicalizzata per garantire funzionamento in ambienti difficili.
- Varietà di opzioni di comando per adattarsi a diverse esigenze.
Contattore Ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS