pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42440AH0 CONT.AUS.10A 4L,4R 48V 50HZ - 3TH42440AH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209047808

Codice prodotto

SIE3TH42440AH0

Cod. produttore

3TH42440AH0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

58...58 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 44I
  • EN 50011
  • 4 NO + 4 NC
  • morsetti a vite comando in AC
  • AC 48V 50Hz/AC 58V 60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
  • Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety, anche come varianti SUVA.
  • Apparecchi tropicalizzati, adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli.
  • Accessori disponibili tra cui limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS