pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42440AG2 CONT.AUS.10A 4L,4R 110V 50-60HZ - 3TH42440AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209047792

Codice prodotto

SIE3TH42440AG2

Cod. produttore

3TH42440AG2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Comando: AC 110V 50/60Hz
    • Fornibile con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzato ed adatto all'impiego globale
    • Disponibile con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità grazie a una tecnica di collegamento conforme alle normative
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Grande affidabilità di contatto per utilizzi in diverse condizioni ambientali
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS