pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SY3127 SPINA 4 POLI P(M20)PER FINECORSA 3SE - 3SY3127

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209591967

Codice prodotto

SIE3SY3127

Cod. produttore

3SY3127

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Accessori per interruttore di posizione connettore fisso (a 4 poli)

    Il prodotto è un connettore fisso a 4 poli progettato per un uso semplice ed efficiente nel sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M12
    • Adatto per filettatura M20 x 1,5
    • Capacità di 250 V
    • Corrente nominale di 4 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Modularità che consente facili integrazioni nel sistema SIRIUS
    • Design che facilita l'installazione e l'uso quotidiano
    • Affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS