SIEMENS - SIE3SX9926 PRESSACAVO PER FINECORSA 3SE5 - 3SX9926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Inserimento cavo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209641433
Codice prodotto
SIE3SX9926
Cod. produttore
3SX9926
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Inserimento cavo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Diametro del cavo: 5-13 mm
- Tipo: Vite in plastica
- Modularità: Sistema SIRIUS
- Installazione rapida e semplice.
- Elevata efficienza operativa.
- Versatilità grazie al sistema modulare.
Pressacavo a vite in plastica per interruttori di posizione, M20x 1,5
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


