pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SX56013SB55 CABLE 5-PIN,5 M CONDUCTOR FOR 3SE5 - 3SX56013SB55

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621064512

Codice prodotto

SIE3SX56013SB55

Cod. produttore

3SX56013SB55

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

    Cavo di collegamento con presa M12 a 5 poli e estremità del cavo libera

    Questo cavo di collegamento è progettato per interfacciare interruttori di posizione con un connettore M12 a 5 poli, assicurando una connessione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12 a 5 poli
    • Lunghezza cavo: 5 m
    • Estremità del cavo: libera
    • Compatibilità: interruttore di posizione 3SE51/52

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al cavo con estremità libera.
    • Connessione affidabile e di alta qualità.
    • Soluzione ideale per applicazioni di sicurezza nel settore SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS