pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SX56013SB54 CABLE 4-PIN,5 M CONDUCTOR FOR 3SE5 - 3SX56013SB54

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621064505

Codice prodotto

SIE3SX56013SB54

Cod. produttore

3SX56013SB54

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

    Cavo di collegamento con presa M12 a 4 poli

    Questo cavo di collegamento è progettato per il collegamento di interruttori di posizione e interruttori magnetici, garantendo connessioni sicure e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12 a 4 poli
    • Estremità del cavo: libera
    • Lunghezza: 5 metri
    • Compatibile con: interruttore di posizione 3SE52, interruttori magnetici rotondi 3SE66 o 8WD46

    Vantaggiper i clienti:

    • Facilita il collegamento rapido e sicuro degli interruttori.
    • La lunghezza di 5 metri offre flessibilità nelle installazioni.
    • Progettato per garantire performance ottimali nel sistema SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS