SIEMENS - SIE3SX56012GA05 CAVO CONN- 8-PIN 5M X RF-ID - 3SX56012GA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011209907584
Codice prodotto
SIE3SX56012GA05
Cod. produttore
3SX56012GA05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
- Numero di poli: 8
- Tipo di connessione: presa diritta M12
- Lunghezza: 5 m
- Corrente nominale: 2 A
- Voltaggio nominale: 30 V
- Massima sicurezza grazie alla progettazione conforme agli standard di sicurezza SIRIUS.
- Facile installazione e collegamento grazie alla lunghezza adeguata e all'interfaccia M12.
- Affidabilità garantita nelle applicazioni industriali grazie a specifiche tecniche elevate.
Cavo di collegamento a 8 poli
Il cavo di collegamento a 8 poli è progettato per applicazioni di sicurezza, con una lunghezza di 5 metri e una presa diritta M12, in grado di supportare 2 A e 30 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


