SIEMENS - SIE3SU19600FA800AA0 TAPPO CIECO 30MM METALLO OPACO - 3SU19600FA800AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Anello frontale per montaggio piatto
Confezione
1 PZ
EAN
4047621042640
Codice prodotto
SIE3SU19600FA800AA0
Cod. produttore
3SU19600FA800AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Anello frontale per montaggio piatto
- Diametro: 30 mm
- Materiale: metallo opaco, grigio sabbia
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Innovativo sistema di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Disponibilità di un ampio assortimento di accessori opzionali
- Montaggio rapido senza necessità di attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella progettazione del sistema di comando
- Accesso a documentazione completa e configuratore online per ordini semplici
- Affidabilità operativa grazie alla resistenza a polvere, oli e liscivia
Tappo cieco per punti di comando liberi, 30 mm, metallo opaco, grigio sabbia
Il tappo cieco è un accessorio essenziale per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per il montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


