pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19500GA800AA0 CONNETTORE USB METALLO - 3SU19500GA800AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621048888

Codice prodotto

SIE3SU19500GA800AA0

Cod. produttore

3SU19500GA800AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Collegamento USB, 22 mm, metallo lucido, argento

    Connessione USB come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata.
    • Concetto di innesto a scatto per un montaggio facilitato senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Elevato grado di protezione per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Accessori opzionali disponibili (targhette identificative, protezione, operatori).

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a soluzioni di cablaggio flessibili.
    • Adatti per ambienti difficili, resistenza a polvere, oli, e liscivia.
    • Possibilità di pulizia con gettoad alta pressione.
    • Configuratore online per scelta e ordinazione confortevoli.
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS