pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19500FQ800AA0 KEY VL5 X SERRATUTRA CES - 3SU19500FQ800AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966031

Codice prodotto

SIE3SU19500FQ800AA0

Cod. produttore

3SU19500FQ800AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Chiave per selettore a chiave Siemens, C, numero serratura VL5

    Chiave come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettata per un montaggio rapido e senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata.
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%.
    • Grado di protezione elevato, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce, richiedendo solo una mano.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Accessori opzionali disponibili per personalizzazione e protezione.
    • Semplicemente perfetti per un uso affidabile e duraturo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS