pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19500FB800AA0 KEY SB30 X SERRATUTRA RONIS - 3SU19500FB800AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209965386

Codice prodotto

SIE3SU19500FB800AA0

Cod. produttore

3SU19500FB800AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Chiave Per Selettore A Chiave RONIS, Chiave N. SB30

    Chiave come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
    • Tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.
    • Concetto di innesto a scatto facilita il montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici.
    • Grado di protezione elevato, adatti per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Collegamento tramite standard cablaggio, PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link.

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli apparecchi.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli.
    • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Ampia gamma di accessori opzionali, come targhette identificative e operatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS