SIEMENS - SIE3SU19500DR800AA0 DISP.BLOCC.X SEL.LEVA CORT-LUNG POS.CENT - 3SU19500DR800AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209964563
Codice prodotto
SIE3SU19500DR800AA0
Cod. produttore
3SU19500DR800AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Dispositivo di blocco in metallo
Dispositivo di blocco per selettore, progettato per l'uso con i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Tipo: dispositivo di blocco in metallo
- Per selettore: 22 mm
- Operatore: corto o lungo
- Posizione: al centro
- Portafoglio SIRIUS ACT: dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Materiale: metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Supporto: configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori: ampia gamma di accessori opzionali disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato: basta una sola mano senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Alta performance e affidabilità nel funzionamento
- Accessori personalizzabili per adattarsi ad ogni esigenza
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


