SIEMENS - SIE3SU19500DL800AA0 COLLARE PROT. 360 X PULS 40MM - 3SU19500DL800AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209964518
Codice prodotto
SIE3SU19500DL800AA0
Cod. produttore
3SU19500DL800AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Collare di protezione
- Design: 22 mm
- Diametro: 40 mm
- Materiale: Metallo visibile lateralmente
- Installazione senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Documentazione completa e configuratore online per un ordinazione confortevole
- Accessori opzionali disponibili per personalizzazione e funzionalità aggiuntive
Collare di protezione per pulsante a fungo
Collare di protezione a 360° come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


