pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19500DK800AA0 COLLARE PROT. 360 X PULS - 3SU19500DK800AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964501

Codice prodotto

SIE3SU19500DK800AA0

Cod. produttore

3SU19500DK800AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Collare di protezione

Collare di protezione per pulsante

Collare di protezione a 360° come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22 mm
  • Rotazione: 360 °
  • Materiale: metallo visibile lateralmente
  • Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Metodo di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online grafico disponibile
  • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Accessori opzionali disponibili (targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100 %
  • Resistenza a polvere, oli e liscivia
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
  • Prodotti altamente performanti e semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS