SIEMENS - SIE3SU19010BD310NB0 ETICHETTA GIALLA 4 LINGUE ILLUMINABILE - 3SU19010BD310NB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209963863
Codice prodotto
SIE3SU19010BD310NB0
Cod. produttore
3SU19010BD310NB0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Diametro esterno:
60 mm
- Colore: giallo luminoso
- Spessore: 5 mm
- Diametro esterno: 60 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Iscrizione: ARRESTO DI EMERGENZA in 4 lingue: de,en, it, es
- Materiale: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Sistemi di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori disponibili: targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Compatibile con pulizia a getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore con maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Disco targhetta rotondo per pulsante a fungo di arresto di emergenza
La targhetta rotonda è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo un utilizzo in totale sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


