pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000KC100AA0 ELEMENTO SUPP.X SELETT.3POS.PULS.DOPPI - 3SU19000KC100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964495

Codice prodotto

SIE3SU19000KC100AA0

Cod. produttore

3SU19000KC100AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Tassello di spinta per il comando del modulo centrale di 3 moduli di contatti

    Il tassello di spinta è un accessorio per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per semplificare il montaggio e migliorare l'affidabilità operativa in ambienti industriali ed esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Componente per selettore, selettore a chiave e pulsante doppio per 3 moduli di contatti.
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per unmontaggio senza attrezzi e con una sola mano.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio.
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambienti esterni.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Supporto per configurazione online e documentazione completa disponibile.
    • Ampia gamma di accessori opzionali, come targhette identificative e operatori.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che riduce i tempi operativi.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili.
    • Ideale per ambienti impegnativi con necessità di pulizia regolare.
    • Scelta e ordinazione semplificate attraverso un configuratore online grafico.
    • Performance elevata e affidabilità sono garantite in applicazioni di comando e segnalazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS