SIEMENS - SIE3SU19000JJ100AA0 ADATT. CONN.MASC. M12 P. M20/M25 - 3SU19000JJ100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621092768
Codice prodotto
SIE3SU19000JJ100AA0
Cod. produttore
3SU19000JJ100AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Tipo: Connettore M12 a 4 poli
- Compatibilità cavi: M20/M25
- Materiale custodia: Plastica/metallo robusto
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni dicollegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio: Concetto di innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Accessori opzionali per personalizzazione e identità
Adattatore connettore M12
Adattatore connettore M12, a 4 poli, per ingresso cavi M20/M25, progettato come accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


