SIEMENS - SIE3SU19000JF100AA0 ADAPTER BETWEEN TOP A. BOTTOM OF ENCL. - 3SU19000JF100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621030951
Codice prodotto
SIE3SU19000JF100AA0
Cod. produttore
3SU19000JF100AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Montaggio semplice con un solo punto di comando.
- Fissaggio su piastra frontale o selettore a chiave ID.
- Adatto per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata.
- Integrata una protezione antirotazione al 100%.
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Documentazione completa disponibile, comprese manuali e dati 3D.
- Montaggio rapido e senza attrezzi speciali.
- Minimizzazione delle fontidi errore grazie a un cablaggio semplificato.
- Consente pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali.
- Configuratore online per un'ordinazione confortevole di prodotti e accessori.
- Prestazioni elevate nelle operazioni di comando e segnalazione.
Adattatore (plastica)
Adattatore tra parte superiore e parte inferiore delle custodie in plastica per il montaggio di moduli di contatti bipolari o di due moduli di contatti unipolari sovrapposti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


